曜日別特売

ステン丸型フード付ガラリ

ステン丸型フード付ガラリ - JAPPYステン丸型フード付ガラリ - JAPPYステン丸型フード付ガラリ - JAPPY
仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146457UK-GN100SDJ-MASUS316148777398
4,590
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
70146466UK-GN100SJ-MASUS316148774697
2,800
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
70146475UK-GN150SDJ-MASUS3162131154688146
7,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
70146484UK-GN150SJ-MASUS31621311556145
4,890
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
70146502UK-GSN100SDJ-MA-148777398
3,640
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
70146527UK-GSN150SDJ-MA-21311556145
6,200
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
70146536UK-GSN100SJ-MA-148774697
1,840
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
70146545UK-GSN100SJ-M-148774697
1,840
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
70146554UK-GSN100SJ-1487764697
1,840
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
70146563UK-GSN100SJ-A-148774697
1,840
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
70146572UK-GSN150SJ-MA-21311556145
3,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70146588UK-GSN150SJ-M-21311556145
3,800
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
70146597UK-GSN150SJ-21311556145
3,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70146606UK-GSN150SJ-A-21311556145
3,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70146493UK-GSN100PJ-MA-148774697
1,680
取扱い終了
70146518UK-GSN150PJ-MA-21311556145
3,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする