JAPPY JAPPYの 空調・電設資材 JAPPYの 空調/換気関連部品 JAPPYの エアコン部材 化粧プレート 化粧プレート 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IKP-KP-3020 IKP-KP-7020 IKP-KP-11020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70147875 IKP-KP-3020 ¥9,500 取扱い終了返品不可 70147884 IKP-KP-7020 ¥12,900 取扱い終了返品不可 70147893 IKP-KP-11020 ¥14,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 非粘着テープ モノタロウ 税込¥175~ ¥159~ IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE 税込¥505 ¥459 バスケットへ IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE 税込¥307~ ¥279~ IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUE 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ シールテープ 15M巻 13mm幅 I-VALUE 税込¥285 ¥259 バスケットへ IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUE 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ エアコン配管用パテ オーム電機 税込¥153~ ¥139~ エアコン配管サドル オーム電機 税込¥208~ ¥189~ PCキャッチャー二段置き用 日晴金属 税込¥26,378~ ¥23,980~ (1) マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機 税込¥164~ ¥149~ リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機 税込¥989 ¥899 バスケットへ 断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機 税込¥164 ¥149 バスケットへ 抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機 税込¥131 ¥119 バスケットへ 見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機 税込¥813 ¥739 バスケットへ エアコン室外機用カバー 3枚組 アストロ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エアコンホコリ除けカバー アストロ 税込¥791 ¥719 バスケットへ エアコン室外機用カバー アストロ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材配管副部材ウォールキャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります 配管パテ 配管テープ 貫通スリーブ ウォールキャップ 配管サドル シェアする マイページ 最近見た商品