岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブ パズー用
高さ(mm)
202
質量(g)
470
径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
点灯方向
水平点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
口金
全光束(Lm)
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163415
LDS132N-G-E39F
昼白色
E39
20000
LED
¥
69,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70163424
LDS152N-G-E39F
昼白色
E39
22000
LED
¥
76,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください