曜日別特売

LEDioc LEDアイランプ 44W

LEDioc LEDアイランプ 44W - 岩崎電気
口金E39高さ(mm)223質量(g)780種類40W径(Φmm)165全光束(Lm)6000ビームの開き(°)(1/2)112定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)4220仕上白色塗装色温度(K)5000最大光度(cd)1950光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163512LDR40N-H/E39W750
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする