ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗什器・備品
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
ローズバンチ
ローズバンチ
注文コード
70175832
注文コード
70175848
注文コード
70175857
材質
ポリエステル、PE、PVC、鉄
全長(cm)
19
花径(cm)
4
幅(cm)
12
内容量
1束
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
FB-2305
色
選択解除
グリーンホワイト
ピンクビューティー
ラベンダーパープル
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
70175832
FB-2305
ピンクビューティー
¥
480
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
-
70175848
FB-2305
ラベンダーパープル
¥
480
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
-
70175857
FB-2305
グリーンホワイト
¥
480
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
チーゼルフラワー
大地農園
税込
¥
692
¥
629
(3)
ミニローズブッシュ
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
417
¥
379
(2)
ラナンキュラスバンチ
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
439
¥
399
(1)
リーフラティス(シングル)
YAMAZEN(山善)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(11)
ローズバンチS
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
439
¥
399
(1)
ドライアジサイ
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
549
¥
499
ガーベラミックスブッシュ
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
549
¥
499
ミニプランター
グリーンクロス
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
バスケットへ
ボールマムバンチ
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
461
¥
419
ベンジャミン&観音竹2点セット
谷村実業
税込
¥
8,679
¥
7,890
(3)
バスケットへ
ミニローズバンドル
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
373
¥
339
(1)
レインディアモス
松村工芸
税込
¥
461
~
¥
419
~
フェンス グリーンリーフ仕様
モノタロウ
税込
¥
2,849
¥
2,590
(39)
バスケットへ
造花
大黒工業
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
ローズアバランチェ
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
329
¥
299
プランター
グリーンクロス
税込
¥
3,289
¥
2,990
プリザーブド プリマヴェーラ ビッグベベ
Primavera(プリマヴェーラ)
税込
¥
2,079
¥
1,890
(2)
フラワーパーツ「カーネーション」
丸芳
税込
¥
2,189
¥
1,990
造花クローバーガーランド
シモジマ
税込
¥
1,419
¥
1,290
(1)
モンステラグラスポット
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
1,969
¥
1,790
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
店舗運営用品
観葉植物
造花・フェイクグリーン
フェイクフラワー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花)
フロア用グリーン
フェイクフラワー
シェアする