ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗什器・備品
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
スチールスクエアポット
スチールスクエアポット
注文コード
70203708
注文コード
70203708
材質
ブリキ
使用の目安
2号鉢6個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×6(7.5)
内容量
1個
注意
※水に対応していません。水を入れてのご使用はできません。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
RFB-301
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70203708
RFB-301
¥
980
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
プランター
ポッシュリビング
税込
¥
989
~
¥
899
~
ブリキトレイ
ヘッズ(HEADS)
税込
¥
659
~
¥
599
~
(3)
フェレストポット
エイチツーオー
税込
¥
747
~
¥
679
~
(1)
スチールオーバルポット
横浜ディスプレイミュージアム
税込
¥
659
¥
599
バケツ
萬年
税込
¥
879
~
¥
799
~
(20)
ラフィネ・レクトポット
アビテ
税込
¥
989
¥
899
トタン板
久宝金属製作所
税込
¥
582
~
¥
529
~
(17)
バケツ スチール製
モノタロウ
税込
¥
736
~
¥
669
~
(32)
新トタンバケツ
八ツ矢工業
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(1)
SBG オーバルバケツ
ポッシュリビング
税込
¥
2,079
¥
1,890
(1)
バスケットへ
空缶 天切
BeHAUS
税込
¥
626
~
¥
569
~
(5)
SBG ウォッシュタブ
ポッシュリビング
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(1)
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
税込
¥
2,079
¥
1,890
(142)
バスケットへ
オバケツ(フタ付)
渡辺金属工業
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(2)
SOLID PLANTER RECTANGLE ソリッド プランター レクタングル
ダルトン
税込
¥
769
~
¥
699
~
(2)
スリット鉢 CSM
兼弥産業
税込
¥
81
~
¥
74
~
(123)
ブリキポット
エイチツーオー
税込
¥
428
~
¥
389
~
プラントポット
大和プラスチック
税込
¥
41
~
¥
37
~
(10)
ラフィネ・ピッチャーポット
アビテ
税込
¥
747
¥
679
プラ鉢
大和プラスチック
税込
¥
54
~
¥
49
~
(10)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
店舗運営用品
観葉植物
造花・フェイクグリーン
フェイクフラワー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花)
フロア用グリーン
フェイクフラワー
シェアする