静音EX-G BlueLEDマウス/握りの極み
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。
場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”静音EX-G”。
仕様レシーバ収納
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)75(マウス本体・電池を含まず)、2(レシーバ)
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
分解能2000カウント
保証期間6ヶ月
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
インターフェイスUSB
内容量1個