タンク式高圧洗浄機 洗車セット
近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
工具不要で簡単に取り付けが可能です。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
強力水圧で、静音タイプです。
洗車セット(水切りブレード、取手付きスポンジ、全塗装色対応カーシャンプー)付きです。
常用吐出圧力(MPa)6.5
吐出水量(L/h)(常用)220、(最大)280
タンク容量(L)約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×510
連続使用時間約1時間
最高許容圧力(MPa)8.5
内容量1セット
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03