JET INOUE(ジェットイノウエ)
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様
G-18(12W電球)交換用
タイプ
BA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ
電圧(V)
DC12/24共用
本体寸法(mm)
38×Φ17
色温度(K)
約5300
電流(mA)
12V:約330、24V:約160
光源色
電球色
明るさ(Lm)
約500
LED使用数(個)
15
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70210123
529530
電球色
DC12/24共用
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください