JET INOUE(ジェットイノウエ)
クリップ式ワークランプ取付ステー
(1件のレビュー)
ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容
ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1
穴サイズ(mm)
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70210394
502976
55
50
約40
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください