JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワークランプ取付ステー
ワークライト用取付けステー。
セット内容
ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1
幅(mm)
約50
高さ(mm)
22
奥行(mm)
98
穴サイズ(mm)
8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約50×98×22
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70210403
502959
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください