JET INOUE(ジェットイノウエ)
LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
タイプ
BA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用
電圧(V)
DC12/24共用
本体寸法(mm)
38×Φ17
LED使用数(個)
15
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70210692
529527
アイスブルー
DC12/24共用
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210708
529529
紅茶
DC12/24共用
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください