インクジェットプリンタ
画質、速さ、使い勝手に優れた安心して使えるモデルです。
写真あざやか文字もくっきり「6色ハイブリッド」
給紙口を前後2か所に。置き場所や用途で選べる「2WAY給紙」
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
プリント方式インクジェット方式
付属品インクタンク/カートリッジ:セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/381GY/380PGBK)/セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)/ディスクトレイ
質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約16、待機時(USB接続時):約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372:横×324×139(カセット収納時 トレイ類・突起部を含まず)
用紙自動両面プリント可能用紙:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン社純正はがき、使用可能種類:後トレイ/普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき、郵便往復はがき、封筒、シール紙、ファインアート紙、カセット/普通紙
電源(AC)100V 50/60Hz
最高画質横解像度4800(dpi)
最高画質縦解像度1200(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル・カラー)
稼動音(dB(A))約48.5
インク6色(独立インクタンク)
レーベルプリントBD/DVD/CD:12cmメディア(プリンタブルディスク)対応
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/381GY/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/381sGY/380sPGBK
プリントヘッド各色ノズル数:C/M×各1536、Y×512、GY/染料BK/顔料BK×各1024
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・はがき※2・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm))、【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm※5(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
インターフェイス(PC用)IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
色数6
商品タイププリンター
内容量1台