インクジェットプリンタ
シンプル操作で、はじめてでも使いやすいお手軽モデルです。
写真あざやか文字もくっきり「4色ハイブリッド」
用紙コストを節約「自動両面プリント」
給紙口を前後2か所に。置き場所や用途で選べる「2WAY給紙」
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
プリント方式インクジェット方式
付属品インクタンク/カートリッジ:BC-341/BC-340/その他:セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約14、待機時(USB接続時):約0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425:横×315×147(カセット収納時 トレイ類・突起部を含まず)
用紙自動両面プリント可能用紙:普通紙(A4、A5、B5、レター)、使用可能種類:後トレイ/普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき、郵便往復はがき、封筒、シール紙、カセット/普通紙
インターフェース(PC用)IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
最高画質横解像度4800(dpi)
最高画質縦解像度1200(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
液晶モニター2.5型TFT(カラー)
稼動音(dB(A))約44.0
インク4色
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BC-341XL/BC-340XL、【標準容量】BC-341/BC-340
プリントヘッド各色ノズル数:C/M/Y×各384、顔料BK×640
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・はがき※2・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm))、【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
色数4
商品タイププリンター
内容量1台
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70211198
2019-03-23
- 用途:
- 値段は安いのですが・・
巴産業株式会社 様
(卸売・小売業)
トレーの開閉は手動でちょっと不便
用紙選択もPCだけでなく、プリンターの設定もあり
もう1ランク上の品を買えば良かったなぁ って思える品です。