装着型マルチガス検知器 ガスアラートマイクロクリップXL
防塵・防水とも最高級の保護レベル(IP68)。
水深1.2mで45分の防水性能を誇るのはこのクラスでは本機のみ。
保証は安心の2年間保証
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様【自己試験】起動時の可聴/可視、連続的にセンサー、電池、および回路の自 動自己診断
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-20~50
寸法(cm)11.3×6.0×3.2
電池寿命(時間)約18
検知範囲硫化水素(H2S):0-100ppm(分解能1ppm)、一酸化炭素(CO):0-500ppm(分解能1ppm)、酸素(O2):0-30%vol.(分解能0.1%vol.)、可燃性ガス:0-100%LEL(分解能1%LEL)
使用環境湿度(%)0~95(結露不可)
アラーム可視、振動、可聴(95dB)、高低、TWA、STEL、OL(限度超過)
内容量1個
注意
※個人宅配送不可