Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0
|
(1件のレビュー)
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)ルーターの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。
ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※ルーター側も「ビームフォーミング(Z)」に対応している必要があります。
OSがWindows10の場合にはアダプターを挿すだけで、すぐに使用可能です。その他のOSの場合には、付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
用途
無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
インターフェースUSB3.0/2.0
仕様MU-MIMO対応、ビームフォーミング対応
付属品セットアップガイド、CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)約4
規格IEEE802.11ac (5GHz)、IEEE802.11n (2.4GHz&5GHz)、IEEE802.11a (5GHz)、IEEE802.11g (2.4GHz)、IEEE802.11b (2.4GHz)
消費電力(W)3.0
チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch
設定方式WPS (ソフト / ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×34×8
周波数2.4GHz帯 : 2,400~2,484MHz / 5.2GHz帯(W52) : 5,150~5,250MHz / 5.3GHz帯(W53) : 5,250~5,350MHz / 5.6GHz帯(W56) : 5,470~5,725MHz
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC / VCCI Class B / JATE
周波数(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
データ転送速度(理論値)IEEE802.11ac : 最大867Mbps、IEEE802.11n : 最大300Mbps、IEEE802.11g : 最大54Mbps、IEEE802.11b : 最大11Mbps、IEEE802.11a : 最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
アクセス方式インフラストラクチャー
内容量1個