曜日別特売
モノタロウ

マグネット 修理点検標識 両面

マグネット 修理点検標識 両面 - モノタロウマグネット 修理点検標識 両面 - モノタロウマグネット 修理点検標識 両面 - モノタロウマグネット 修理点検標識 両面 - モノタロウ
(2件のレビュー)

全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。
油性ペンなどで書き込み可能。

用途機械の修理や点検時の標識として文字内容運転中/停止中取付方式マグネット材質マグネットシート厚さ(mm)約1寸法(縦×横)(mm)180×80内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※磁力を嫌う商品には絶対に近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70244055-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70244055
2018-07-25
用途: 機械の運転表示

大きさもあり発色も良いので、運転状態が分かりやすいと思います

対象商品 : 70244055
2018-09-27
用途: 機械の稼働と停止に使用します。

両面使用できるので、便利ですが価格ダウンをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする