岩崎電気 岩崎電気の 空調・電設資材 岩崎電気の 照明器具 岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ LEDライトバルブF用電源ユニット LEDライトバルブF用電源ユニット 注文コード 電力(W)103 適合LDTS103N-G-E39/LDTS103L-/G-E39用電源ユニット 質量(g)1650 高さH(mm)52 奥行D(mm)265 幅W(mm)75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LE103050HSZ1/2.4-A1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70253864 LE103050HSZ1/2.4-A1 ¥24,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDアイランプ 60W電源ユニット 岩崎電気 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット コイズミ 税込¥9,898~ ¥8,998~ LED部品電源装置 DAIKO(大光電機) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式) ENDO(遠藤照明) 税込¥6,048~ ¥5,498~ 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 税込¥31,878~ ¥28,980~ 配線器具 東芝ライテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明) 税込¥28,578 ¥25,980 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 税込¥20,878 ¥18,980 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 税込¥24,178 ¥21,980 吊具 直付タイプ ENDO(遠藤照明) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 多灯連結用取付金具ホルダー ENDO(遠藤照明) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 吊具 直付タイプ<給電部品付> ENDO(遠藤照明) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 防雨型CLリニューアルプレートΦ330 Panasonic(パナソニック) 税込¥7,038 ¥6,398 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥7,368~ ¥6,698~ LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398~ ¥3,998~ スポットライト ODELIC(オーデリック) 税込¥13,068~ ¥11,880~ (1) 高気密SBダウンライト コイズミ 税込¥5,828~ ¥5,298~ 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチ照明器具用電源ユニット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品