ディッシュ KP 蓋付

ディッシュ KP 蓋付 福助工業 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 ディッシュ KP 蓋付 福助工業

四季折々の料理を豪華に演出。
蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。
盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。

材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 仕様耐油性
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
電子レンジ
料理・シーン
職業別シーン
深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
0570052 70265728
0570052 70265728
70265728 0570052 1箱(500枚) × シルバー 4 断熱性なし 行楽 屋台 320×220 22 - KP-3
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0570036 70265703
0570036 70265703
70265703 0570036 1箱(300枚) × シルバー 5 断熱性なし 行楽 屋台 270×207 40 - KP-9
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0570044 70265712
0570044 70265712
70265712 0570044 1箱(300枚) × シルバー 5 断熱性なし 行楽 屋台 270×207 40 - KP-4
オープン
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0571415 70265755
0571415 70265755
70265755 0571415 1箱(240枚) × シルバー 7 断熱性なし 行楽 屋台 270×270 40 - KP-5ダイヤカット
オープン
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0571490 70265782
0571490 70265782
70265782 0571490 1箱(200枚) × シルバー 7 断熱性なし 行楽 屋台 350×320 40 - KP-8ダイヤカット
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0571563 70265798
0571563 70265798
70265798 0571563 1箱(200枚) × シルバー 6 断熱性なし 行楽 屋台 335×240 37 - KP-52
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0571598 70265807
0571598 70265807
70265807 0571598 1箱(200枚) × シルバー 6 断熱性なし 行楽 屋台 335×240 37 - KP-52ダイヤカット
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0571601 70265816
0571601 70265816
70265816 0571601 1箱(300枚) × シルバー 7 断熱性なし 行楽 屋台 270×207 40 - KP-92ダイヤカット
オープン
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70265685 0570011 1箱(240枚) × シルバー 4 断熱性なし 行楽 屋台 270×270 40 - KP-5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70265746 0571407 1箱(300枚) × シルバー 5 断熱性なし 行楽 屋台 270×207 40 - KP-9ダイヤカット
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70265764 0571423 1箱(200枚) × シルバー 7 断熱性なし 行楽 屋台 317×285 40 - KP-6ダイヤカット
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70265773 0571431 1箱(120枚) × シルバー 8 断熱性なし 行楽 屋台 426×307 40 - KP-20ダイヤカット
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70265694 570028 1箱(200枚) - - - - - - - 40 317×285 KP-6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70265737 571008 1箱(120枚) - - - - - - - 40 426×307 KP-20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70265685 0570011 13054985 KP-5 KP-5 KP 福助工業 13054985 KP 福助工業 1ケース(20枚×12袋) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
70265746 0571407 13054976 KP-9D(ダイヤカット) KP-9D(ダイヤカット) KP 福助工業 13054976 KP 福助工業 1ケース(20枚×15袋) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました
70265764 0571423 13054967 KP-6D(ダイヤカット) KP-6D(ダイヤカット) KP 福助工業 13054967 KP 福助工業 1ケース(20枚×10袋) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
70265773 0571431 13054958 KP-20D(ダイヤカット) のせ蓋付 KP-20D(ダイヤカット) のせ蓋付 KP 福助工業 13054958 KP 福助工業 1ケース(20枚×6袋) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする