福助工業
ボード
半晒クラフト紙にワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途
精肉など
材質
半晒クラフト60gにパラフィンをコーティング
仕様
耐油
形状
ロー紙
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285172
0300020
1箱(3600枚)
200g
120×420
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285188
0300039
1箱(2400枚)
300g
150×420
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285197
0300055
1箱(2400枚)
500g
150×520
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285206
0300063
1箱(1600枚)
1kg
200×535
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください