福助工業
白竹皮
片艶晒クラフト紙に印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途
精肉など
材質
片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
仕様
耐油
形状
ロー紙
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285215
0320021
1箱(3000枚)
No.2
100×355
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285224
0320031
1箱(2400枚)
No.3
120×415
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285233
0320048
1箱(1600枚)
No.4
150×465
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285242
0320056
1箱(1600枚)
No.5
150×520
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285258
0320064
1箱(1200枚)
No.6
180×535
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください