福助工業
ろう引紙
純白紙にワックスを塗布した食品包装紙です。
用途
色々な食材の相紙としてしようできます。
食品の他に、刺しゅう台紙など幅広い用途に使用できます。
材質
純白紙30gにパラフィンをコーティング
仕様
耐油
形状
ロー紙
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285373
0330108
1箱(500枚)
全判
374×1074
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285382
0330116
1箱(1000枚)
2ツ切
537×764
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285398
0330124
1箱(2000枚)
4ツ切
382×537
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70285407
0330140
1箱(4000枚)
8ツ切
268×382
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください