紙折

紙折 - 福助工業紙折 - 福助工業紙折 - 福助工業紙折 - 福助工業紙折 - 福助工業紙折 - 福助工業紙折 - 福助工業紙折 - 福助工業

容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。

用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング仕様耐油形状紙折
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028543402628461箱(1600枚)No.35 白無地90×145
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028544302628541箱(1600枚)No.36 白無地90×175
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028545202628621箱(1200枚)No.37 白無地90×210
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028546802628701箱(1200枚)No.356 白無地105×175
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028547702628891箱(1200枚)No.46 白無地120×15
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028548602628971箱(800枚)No.47 白無地120×210
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
7028549502629001箱(800枚)No.57 白無地150×210
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする