ラミ人竹

ラミ人竹 - 福助工業ラミ人竹 - 福助工業ラミ人竹 - 福助工業ラミ人竹 - 福助工業

片艶晒クラフト紙にポリエチレンをラミネートした食品用包装紙です。

用途精肉など材質片艶晒クラフト紙100gに13μLDPEラミ仕様耐油形状ロー紙内容量1箱(2000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702855040260282No.50150×510
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
702855130260304No.35105×360
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
702855220260312No.40120×420
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする