曜日別特売

サビ止め特殊コーティングスプレー GoodUP

サビ止め特殊コーティングスプレー GoodUP - 鈴木商店

施工傷、メッキ剥がれなどさびが気になる部位に、シュッとひと吹き、自然乾燥させるだけで被膜を作り傷からのさびを防ぐ。
スプレーした箇所から広がる不思議な塗膜成分でキズからの錆びを防ぎます。
亜鉛下地を上塗りすることで、今あるメッキの実力を2倍以上にアップします。(メーカー比)
薄膜(3~5μ)でELV・RoHS規制に対応したクロムフリー次世代コートです。

用途鋼のメッキ品へのさび止めスプレー無色透明(コーティング後は若干マット)成分【防錆/定着剤】珪素化合物、チタン化合物、有機樹脂、【高圧ガス】LPG/DME、【第4類第1石油類危険物等級Ⅱ】イソプロピルアルコール・エチレンアルコール・メチルアルコール・プロピレングリコール・モノ メチルエーテル・エチレングリコール・モノ t-ブチルエーテル使用方法錆が心配な部分に吹付けて30分以上乾燥させて下さい容量(mL)200乾燥時間(分)夏場:30以上、冬場:90以上(但し24時間の養生を推奨)主な用途危険等級塗膜厚(μm)(参考値)3~5危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LRoHS指令(10物質対応)対応特性さび止施工面積(m2)約2危険物の性状水溶性内容量1本(150g)
注意
※下地は亜鉛メッキの上に吹きかけてください。
※一般の塗装の上に吹きかけますと塗装を溶かしてしまう恐れがあります。
※開封後は吹出し口が固まることがありますので、一か月以内に使い切ってください。
※吹付けは換気に十分に注意し、保護マスクを着用してください。
※施工付近は火気厳禁です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70254196GoodUp-M
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする