曜日別特売

Oリング N FKM70°

Oリング N FKM70° - マスオカ
(1件のレビュー)

真空用Oリング

用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
線径(mm)
外径(Φmm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290745N-5 4DN05551570
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
70290754N-6 4DN06651670
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
70290763N-7 4DN07751770
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
70290772N-8 4DN08851870
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70290788N-9 4DN09951970
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
70290797N-10 4DN101052070
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70290806N-11 4DN111152170
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
70290815N-13 4DN131352370
オープン
469
516(税込)
当日出荷
70290824N-15 4DN151552570
オープン
539
593(税込)
当日出荷
70290833N-16 4DN161652670
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70290842N-18 4DN181852870
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70290858N-23 4DN232353370
オープン
689
758(税込)
当日出荷
70290867N-28 4DN282853870
オープン
779
857(税込)
当日出荷
70290876N-33 4DN333354370
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
70290885N-38 4DN383854870
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70290894N-42 4DN424255270
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70290903N-43 4DN434355370
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70290912N-48 4DN484855870
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70290815
2023-06-14
用途: 装置部品

定期交換する部品です。大体在庫がありすぐ届くので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする