ホウキ シダ 短柄

ホウキ シダ 短柄 モノタロウ
(62件のレビュー)

繊維が太くコシが強いホウキです。

用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 柄長さ(mm)560 全長(mm)790 毛丈(mm)170 材質(柄部)木+PVC膜 材質(毛)シダ 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70293816 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70293816 - 13167756 - - 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 13167756 赤シダほうき 短柄 モノタロウ 1本 279 税込307 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途:
日常清掃活動
その他業種

腰がしっかりしているので、きれいにはくことができます。使用はじめは毛が抜けていましたが、その後は大丈夫です。

2025-04-04
用途:
庭掃除

庭にはシダの箒が使いやすいです 特に落葉・枯葉には最適です

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
玄関前と道路を掃き掃除するのに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日使用して痛みも早いので安価で入手出来てよかったです。

2025-01-30
用途:
バルコニー清掃
教育・研究機関

以前、ポリエチレン製のホウキを使っていましたが、紫外線の影響でボロボロになり、清掃しているのに、ゴミを発生したので、シダ製にしました。保管場所によって使分けたほうが良いと思います。

対象商品:
70293816
2025-06-15
用途:
日常使いに
石堂動物病院 様 (サービス業)

ちょっと柔らかくて優しい手応えですが、
このお値段なら十分じゃないでしょうか。

対象商品:
70293816
2025-04-21
用途:
庭掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段が安いにもかかわらず、しっかりとした作りで重宝しています。

2025-01-21
用途:
庭掃除
製造業

1週間後先がバラバラになりました。それでもほうきとして使えないことはありませんが。

1人が参考にしています
2025-02-03
用途:
掃き掃除
有限会社新井電機工業所 様

最初は柔らかくて履き心地良かったですが、すぐにシダが抜けるし曲がってつかなくなりました
プラスチックのものに買い替えます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする