Digio2 USBハブ
4ポート TypeA
|
(2件のレビュー)
コンパクトな使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。背面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。120cmケーブルタイプ。
用途USBポート拡張
ケーブル長(cm)120
ポート数4
本体質量(g)30
対応OSWindows:10/8.1/8/7/Vista/MacOS:X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×19×21
インターフェイスUSB2.0
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
内容量1個