フジノンXマウントズームレンズ XF16-55mmF2.8 R LM WR

フジノンXマウントズームレンズ XF16-55mmF2.8 R LM WR フジフイルム

35mm判換算で24mm~84mm相当の焦点距離をF2.8でカバーした「XF標準ズームレンズ」のフラッグシップモデル。
高度な光学設計により各種収差を極限まで抑えることで、ズーム全域で画面の隅々まで高い解像力を実現しました。

長さ(mm)106(ワイド端)/129.5(テレ端) 質量(g)約655(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(撮影/最大)0.16/テレ端 フィルター直径(Φmm)77 レンズ標準ズームレンズ 最大径(Φmm)約83.3 撮影範囲標準:0.6m~∞(ズーム全域)、マクロ広角:30cm~10m、望遠:40cm~10m 焦点距離(mm)f=16~55(35mm判換算:24-84mm相当) レンズ構成12群17枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ3枚 絞り(最小)F22、羽根枚数9枚(円形絞り)、ステップ段差1/3ステップ(全19段) 画角83.2°-29° レンズマウントFUJIFILMXマウント 最大口径比F2.8(開放絞り) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70297368 F XF16-55MMF2.8 RLM WR
214,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする