ROCOワイド録画

ROCOワイド録画 アイホン
(1件のレビュー)

親機はスリムな薄型設計。業界最薄の奥行22mmで、さまざまなインテリアに調和します。
左右画角約170°のパノラマワイドで、玄関先を広く見渡すことができます。カメラのほぼ真横や小さなお子様までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
来訪者の画像を1件あたり6画面、最大40件まで自動録画し、最大10件まで保護。ズーム画面とワイド画面の両方で録画が可能です。また親機、モニター付子機それぞれで「手動録画」も可能です。
ワイドとズームをワンタッチで切替可能。ズーム時に画面を上下左右に動かして、来訪者をしっかりと確認できます。
玄関子機には耐久性の高いカバーレスレンズを採用。光の乱反射によるレンズの映り込みや、結露による曇りを防ぎ、映像をクリアにします。
逆光時や夜間に顔が暗くて見にくいときは、「メニューボタン」から「みやすさ」を選択することで、顔を明るく補正できます。
モニター付親機とモニター付子機で通話する事ができます。家族のコミュニケーションがもっと便利に広がります。
夜間、玄関でインターホンが押されると、自動でLEDライトが点灯。白色LEDが明るく訪問者の顔を照らすので、夜でもしっかり確認できます。

機能
【親機】プレストーク、送話表示灯、内線通話、ファミリーコール、夜間映像(カラー)、みやすさ補正、玄関モニター、通知表示(画面にピクト表示)、録画機能(6画面/件 40件分)
【玄関子機】夜間LED照明(呼出・通話時/モニター時)、夜間表示灯、サインポスト対応
仕様AC電源直結式 セット内容モニター親機(JR-1ME-T)1台・カメラ付玄関子機(JR-DA)1台 取り付け形状露出型 保護等級玄関子機/防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当) 角度調整範囲(玄関子機)パノラマワイド/ズーム&パンチルト 液晶モニター3.5型カラー 通話方式ハンズフリー(拡声自動交互通話) 画角(カメラ)パノラマワイド 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70297824 JRS-1AE-T
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70297824
2020-08-07
用途:
インターホン
その他業種

設置も簡単にできました。機能も簡単で、大変役立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする