3M ホットメルト接着剤 専用ガン PG TC
3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。
計量で扱いやすく、少量の塗布に適しています。
用途3Mホットメルト TC型の塗布
電源タイプAC電源式
適合3M ホットメルト接着剤 TC型
トラスコ品番835-8888
質量(g)330
消費電力(W)150
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)(接着剤)1.6/1時間
主なワークパーツ
内容量1台
注意
※加熱した製品から発生する蒸気は眼、呼吸器を刺激することがあります。※高温の製品に接触すると熱傷を起こします。