工業用接着剤 ダクトシーラー800

工業用接着剤 ダクトシーラー800 3M(スリーエム)

空調ダクト装置のために開発されたシール剤です。
耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れています。
塗布後5~10分で粘着性がなくなり、皮膜が出来ます。
完全に乾くのは1~3日後です。

用途空調ダクトのシール 特性耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性 赤褐色 容量(mL)150 基材二トリルゴム 標準塗布量約20m/150mL 危険等級 溶剤ケトン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(150cc)
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70488784 EC800 150CC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする