工業用接着剤

工業用接着剤 3M(スリーエム)

速乾性で初期接着力が高い接着剤です。
可塑剤にも優れた耐性があり、特にビニール、プラスチック、ゴムの接着に適しています。

用途ビニール、プラスチック、ゴム、金属、木材、皮革などの接着 主な用途ビニール、プラスチック、ゴム、金属、木材、皮革などの接着 仕様せん断接着強さ:木材:14kg/m2 褐色 容量(L)1 基材合成ゴム 乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5 標準塗布量約5m2/L 危険等級 溶剤アセトン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(1L)
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70488793 EC847 1L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする