四半シェルフ流木

四半シェルフ流木 PackStyle(パックスタイル)

売り場のアクセントづくりに最適なディスプレイ用品です。
スタンドと3サイズのシェルフを組み合わせると、コーナーにぴったり収まるディスプレイ棚が完成します。
流木の温かみが陳列商品を引き立たせ、他にはないスタイリッシュな売り場を演出できます。
置くだけで立体感が出るので、売り場のイメージもがらりと変わります。

材質メラミン 高さ(mm)16 短辺(mm)127 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長辺(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70309067 M57QRDW 178 上段用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70309076 M514QRDW 356 中段用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70309085 M521QRDW 533 下段用
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする