ハイネックロングスリーブ 82250

ハイネックロングスリーブ 82250 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

84250・84220をリニューアルしたプロ仕様インナー。

ブラック 混率(%)(本体)ポリエステル90、ポリウレタン10、(ボンディング部分)ポリエステル100、(メッシュ部分)ポリエステル85、ポリウレタン15、(マイクロファー部分)ポリエステル95、ポリウレタン5 機能ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、メッシュ仕様、消臭機能、保温性、補強、制電加工、マルチスリーブポケット 仕様マルチスリーブポケット、脇メッシュ、背中・手首マイクロファー使い、肩補強、左裾プリント 生地マイクロフリース 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70325212 82250 S
5,600
 
 
取扱い終了
70325228 82250 M
5,600
 
 
取扱い終了
70325237 82250 L
5,600
 
 
取扱い終了
70325246 82250 LL
5,600
 
 
取扱い終了
70325255 82250 3L
5,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする