しっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。
特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。
本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途
生ごみやタバコの消臭対策。
ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。
調湿による室内の結露抑制。
新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。
材質漆喰+不織布
厚さ(mm)約0.05
適合用途低VOC
主なワークパーツ
ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。
調湿による室内の結露抑制。
新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。
注意
※施工時は、水貼りによる施工はしないでください。※貼り付ける面のゴミやホコリ等を乾いた布等でふき取ってからご使用ください。
※貼り付け壁面の凹凸や素材、状態によっては貼り付けにくかったり、はがす際に壁を傷める場合があります。目立たない場所で試していただくことを推奨いたします。
※貼り付け期間や下地の材質、使用状況により、多少のり残りする場合があります。
※温度差の激しい場所、高温多湿な場所、凹凸の激しい箇所には使用を避けてください。
※貼り付け時は、室温10℃以上の環境で十分に圧着してください。
※本製品には水を掛けないでください。
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07