MMポートALLギガ10/100M/1G 双方向CATV/UHF・BS・110度

MMポートALLギガ10/100M/1G 双方向CATV/UHF・BS・110度 Panasonic(パナソニック)

極数2極 セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)、ブースタ(WTJ6710) 質量(kg)約5.8 タイプ双方向CATV/UHF・BS・110度 モジュール15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力各内器に準じる 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口4コ口 端子数1 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70336272 WTJ4761
163,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする