AC-USBアダプター(充電用)

AC-USBアダプター(充電用) モノタロウ
(36件のレビュー)

PCが無い環境でUSB充電機器の充電ができます。
通電確認ができるランプ付き。

用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。 ポート数1 定格出力電流(A)1 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×55×25 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電圧(V)5 内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しておりません。本体付属のケーブルをご使用ください。
※すべてのUSB充電機器での動作の保証はできません。
※実際の出力値は接続機器により異なります。
※分解・改造・修理をしないでください。
※プラグは最後まで差し込んでください。刃の曲がった状態で使用しないでください。
※ぬれた手でアダプターを抜き差ししたりしないでください。感電の恐れがあります。
※本製品を長時間肌に接触させないでください。低温やけどを負う可能性があります。
※本体LEDは通電時に緑点灯し、出力負荷があると(約150mA以上で)赤点灯となります。負荷電流が閾値付近の場合、緑と赤の交互点滅する場合がありますが異常や故障ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70548756 MUSB-5V1A
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70548756 MUSB-5V1A 12309888 HS-AU11E-W HS-AU11E-W USBアダプター Type-A 1A オーム電機 12309888 USBアダプター Type-A 1A オーム電機 1個 649 税込714 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70548756
2025-04-28
用途:
iPhoneや充電器の充電
医療・福祉・介護関連業

通電時赤いランプが点灯してますが
充電完了したら 緑っぽいランプに変わり
気付きやすいので 気に入ってます

2025-04-07
用途:
充電機器に使用

USB充電するのに1Aでいいのが何個かあったので購入しました。値段も手ごろだし通電ランプもついてるので、なかなかいいです。

対象商品:
70548756
2024-09-20
用途:
スマートフォンの充電用
サービス業

サプライメーカーとして様々な商品を出してるメーカーの品です。
充電能力はスペック通り、働いてくれます。
室温が27.5℃くらいの環境下では
若干、発熱が気になりました。

対象商品:
70548756
2024-07-02
用途:
屋内のUSB電源
ピデスアート 様 (製造業)

USB用の商品が増えてきたので12V用と家庭用に使用できるように購入しました。

対象商品:
70548756
2023-09-19
用途:
海外製品のセット販売用
株式会社ADA JAPAN 様 (卸売・小売業)

充電ランプ付きのものを探していて、スペックが完全一致で
既に複数回購入しており、問題なくこれからも購入します。
なお、不定期のクーポン期間に合わせて購入したい。

対象商品:
70548756
2023-07-28
用途:
USB機器の充電

比較的安価でコンパクトなサイズ感でした。通電確認のランプも付いているので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
70548756
2023-07-20
用途:
インカムの充電

出力がちいさめなものを探していました。最近は急速充電用と思われる大出力の物ばかりで1Aの物が安価で購入でき、満足です。

対象商品:
70548756
2023-06-20
用途:
CO2モニターのアダプター
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

CO2モニターを購入した際にケーブルは付属していたが,アダプターは別売りで,購入した.付属品としてもよいと思った.アダプターは何の問題もなく使用している.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする