YAMAZEN(山善)
セーフプラスチックグローブ パウダーフリー 粉なし 塩ビ手袋 使い捨てグローブ
【塩化ビニル/パウダーフリー】
薄手でやわらかいパウダーフリータイプの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。
用途
軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。
厚さ(mm)
0.07
タイプ
粉なし
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70341224
YTB-SS
1箱(100枚×10セット)
SS
23.5
7.1
7.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
1000
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
70341242
YTB-M
1箱(100枚×10セット)
M
24
8
9.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
66256447
YTB-SS
1個(100枚)
SS
23.5
7.1
7.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
66256465
YTB-M
1個(100枚)
M
24
8
9.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
70341233
YTB-S
1箱(100枚×10セット)
S
23.5
7.1
8.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
70341258
YTB-L
1箱(100枚×10セット)
L
24
8.5
10.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
66256456
YTB-S
1個(100枚)
S
23.5
7.1
8.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
取扱停止中
66256481
YTB-L
1個(100枚)
L
24
8.5
10.5
塩化ビニル
粉なし
エンボスなし
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください