充電式ハンディライト P3R
手のひらサイズの強力充電式ライト。
使用電池専用充電池(リチウムイオン10440)
付属品専用充電池、ストラップ、専用充電器(チャージングステーション)
トラスコ品番868-8337
寸法(mm)Φ20×102
質量(g)42
本体質量(g)約42(電池含む)
保護等級IPX4
機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス、オーバーヒート防止機能
充電時間(時間)約2.5
LEDLEDパワーチップ型LED×1
光束(Lm)パワー:140、ロー:20
照射距離(m)パワー:120、ロー:40
点灯時間パワー:2.5時間、ロー:6時間
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70343123 | 501048 | 61696837 | 502176 |
![]() |
充電式LEDペンライト P2R Core | LED LENSER | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20