ハンディライト P7 501046 単四電池×4本 モデル
新鋭LEDを採用し、最大450lmに明るさをアップグレードした最新モデル。
レッドレンザーならではの、美しく見やすい照射面が特徴的。
しっかりと握れる定番のボディサイズで、遠方照射性に優れた37mmのフォーカスレンズを搭載。
遠近と幅広いレンジで使える汎用性は、多くのユーザーに支持されています。
あらゆるシーンに対応したパワー・ミドル・ローの三段階調光も秀逸。
使用電池単四アルカリ電池×4本
付属品ポーチ、ストラップ
トラスコ品番118-7136
寸法(mm)Φ37×130
質量(g)175
本体質量(g)約175(電池含む)
保護等級IPX4
機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス
LEDLEDパワーチップ型LED×1
光束(Lm)パワー:450、ミドル:250、ロー:40
照射距離(m)パワー:300、ミドル:220、ロー:100
点灯時間パワー:1時間、ミドル、2時間、ロー:25時間
電球の種類LED
内容量1個
注意
※P7.2用バッテリーカートリッジ、M7R用乾電池カートリッジ、M7用 乾電池カートリッジはいずれも使用できません。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/ 
2023-01-20