長袖丸首Tシャツ

長袖丸首Tシャツ 寿ニット
(3件のレビュー)

混率(%)ポリエステル100 仕様ポケット付き 種別長袖Tシャツ 素材吸汗速乾ハニカムメッシュ 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70420613 2115 クロ M
オープン
 
 
取扱い終了
70420622 2115 クロ L
オープン
 
 
取扱い終了
70420638 2115 クロ LL
オープン
 
 
取扱い終了
70420647 2115 クロ 3L
オープン
 
 
取扱い終了
70420656 2115 シロ M
オープン
 
 
取扱い終了
70420665 2115 シロ L
オープン
 
 
取扱い終了
70420674 2115 シロ LL
オープン
 
 
取扱い終了
70420683 2115 シロ 3L
オープン
 
 
取扱い終了
70420692 2115 コン M
オープン
 
 
取扱い終了
70420708 2115 コン L
オープン
 
 
取扱い終了
70420717 2115 コン LL
オープン
 
 
取扱い終了
70420726 2115 コン 3L
オープン
 
 
取扱い終了
70420735 2115 グレー M
オープン
 
 
取扱い終了
70420744 2115 グレー L
オープン
 
 
取扱い終了
70420753 2115 グレー LL
オープン
 
 
取扱い終了
70420762 2115 グレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70420708
2024-08-20
用途:
仕事着
製造業

素材がよく着心地も良かったので大変満足しています。

対象商品:
70420692
2019-08-20
用途:
庫内作業
製造業

すぐに乾くのは良いのですが、大汗かくと体にはりついてしまい重くなるのが欠点ですかね。

対象商品:
70420717
2019-09-10
用途:
農作業
戸部農園 様 (農・林・水産業)

袖がきつい腕まくりが出来ない.,着心地はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする