発雷探知警報器
付属品センサ接続ケーブル約1m、電源アダプタ、USBケーブル(電源ケーブル用)
質量(kg)(本体)約1.1/電池含まず、(センサ)約60
消費電力(W)待機時:0.5以下、(最大)1.5以下
電源単3アルカリ乾電池3本(別売)/待ち受け持続時間:約36時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(センサ)約80×22×56/突起部含まず
外部出力警報接点出力(各警報段階ごと出力可能)
AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz
使用環境温度(℃)0~+40
検知距離(m)40000
検知方式電磁波
使用環境湿度(%)85RH以下
警報音・音量アラーム音
警報の表示注意・警戒・危険の3段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×44.5×153(突起部含まず)
内容量1台
注意
※本製品は、雷を探知し警報を出す機器であり、設置することで、落雷から設備や施設、人体への被害を回避するものではありません。本製品に避雷の機能はありません。
本体部およびセンサ部は防水ではありません。
避雷器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07