コンパクト赤道儀 スカイメモT
スマートフォンで操作するコンパクト赤道儀。極軸望遠鏡、明視野照明も付いて精密な極軸合わせも可能。
スマートフォンで北極星の位置を表示してくれるので、極軸合わせも容易にできるようになりました。
用途手軽に天体撮影やタイムラプス撮影ができます。
仕様ウォームホイル:72枚(直径36mm)/アルミ合金、ウォームギア:直径11mm/高力黄銅、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
質量(g)650
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×70×76
連続使用時間(時間)約24(気温20度/恒星時駆動/アルカリ乾電池)
照明装置【明視野照明装置】ON/OFFスイッチ/明るさ調節可能
使用電池単3形アルカリ乾電池2本(別売)
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
モード【追尾】恒星/太陽/月/0.5×/2×
望遠鏡仕様【極軸望遠鏡】日時設定ワンスター方式/歳差補正目盛付(2012-2032年)/南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用/実視界7度
搭載可能質量(kg)約3(パーツ・ウエイト等含む)
内容量1個