【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ、LCD内蔵
LCD内蔵で録画データを見ることができます。
電源接続不要で、最大6月待機可能です。
高感度センサーと、26個のLEDで夜間でも最大15m検知撮影できます。
防水機能(IP54)で-20~60℃環境で使用可能です。
用途
電源のない屋外での防犯カメラとして
動物なのの記録用カメラとして
使用場所屋外
防水性IP54
付属品本マニュアル、3脚、取付バンド、USB接続ケーブル、スタンドセット、電池、SDカード(別売)
寸法(mm)135×97×67
色迷彩
質量(g)240
センサー(動感)60度、最大15m/赤外線方式
電源(DC-V)6
電池単3電池8本(最大待機6ヶ月)
解像度(ビデオ)720P/WVGA/VGA(AVI型式)、(写真)8/5/3/2MPixel(JPG型式)
動作環境温度’-20~60℃
LED(赤外)最大15m(850nm)
LCD仕様2.4INCH、240×320PIXEL
F値3・1
画角73度
内容量1個
動物なのの記録用カメラとして
注意
※お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。※異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
※カバーをきちんと閉じてください。水が直接当たる環境ではご使用にならないで下さい。