USBコンセント1口

USBコンセント1口 Panasonic(パナソニック)

電源アダプタなしで充電が可能です。
定格2Aだから、タブレット端末でも安心して充電できます(1個モジュールは1.5A)。
USB規格は世界共通の民間規格です。

用途カフェなどのカウンター席、ベッド周辺、キッチンカウンター、ロビー・待合室。 材質PC-ABS樹脂 極数2極 定格出力DC5V2A 消費電力(mW)300(待機時) 使用電圧範囲(V)AC90~110 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 挿抜耐久(USB)10000回以上 USBポート数出力1ポート 定格入力(USB)AC100V24VA、50/60Hz、(コンセント)15A125V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70480716 WTF14714W
5,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする