NSKマイクロプレシジョン(ISC)
軸付きベアリング
材質
軸材質SUS303(六角穴タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70484855
8PBC0301
3
8
0.15
1.2
1.2
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70484864
11PBC0401
4
11
0.15
2.5
2.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70484873
13PBC0501
5
13
0.20
4.0
4.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70484882
15PBC0601
6
15
0.20
6.5
6.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70484898
19PBC0801
8
19
0.30
13.5
13.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方