曜日別特売
11PBC0401 軸付きベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC) 70484864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付きベアリング11PBC0401

商品レビューを投稿する
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)11
質量(g)2.5
参考質量(g)2.5
内容量1個注文コード70484864品番11PBC0401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
11
面取寸法r1(mm)
0.15
質量(g)
2.5
参考質量(g)
2.5
材質
軸材質SUS303(六角穴タイプ)
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×P0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする