除雪機
コンパクトながらしっかり除雪。
エンジンを始動して除雪レバーを握るだけの簡単操作。
小型、軽量で収納時にハンドルを折りたためてコンパクトに収納。
トラスコ品番868-8853
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980(ハンドル展開時)
方式手動式走行
均等荷重(kg)26
燃料タンク容量(L)1.6(無鉛ガソリン)
エンジン形式LONCIN空冷4ストロークOHV。
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)450
除雪高(mm)200
内容量1台
注意
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。