サンゲツ
SPシリーズ Fabric 織物
無機質でクールな雰囲気をつくる塗装仕上げ調です。
幅(cm)
92
仕様
防カビ
材質
塩化ビニル系樹脂壁紙
適合規格
JIS
防火種別
2-3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504358
SP-2116
1
¥
600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504367
SP-2116
2
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504376
SP-2116
3
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504385
SP-2116
4
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504403
SP-2116
5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504428
SP-2116
6
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504446
SP-2116
7
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504455
SP-2116
8
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504464
SP-2116
9
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504482
SP-2116
10
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504507
SP-2116
11
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504525
SP-2116
12
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504543
SP-2116
13
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504568
SP-2116
14
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504586
SP-2116
15
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504604
SP-2116
16
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504622
SP-2116
17
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504647
SP-2116
18
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504665
SP-2116
19
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504692
SP-2116
20
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504717
SP-2116
25
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504735
SP-2116
30
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504787
SP-2116
35
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504805
SP-2116
40
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504823
SP-2116
45
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70504848
SP-2116
50
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください